POWER FIRST 1TCY5 ​​Wire Tote Χωρητικότητα 120 Lb | AB3GYY

POWER FIRST 1TCY5 ​​Wire Tote Χωρητικότητα 120 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3GYY Μοντέλο: 1TCY5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wool Spool
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου120 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος44 "
συνολικό ύψος15 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος16.5 "
Άξονας Dia.1"
Διάμετρος τροχού8 x 2-1 / 2 "
Υλικό τροχούΕλαστικό πέλμα
Τύπος τροχούΣτερεό ρουλεμάν
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αξόνων (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 1TCY5 ​​Wire Tote Χωρητικότητα 120 Lb
€225.23 /μονάδα