Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 1FD77 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου L5-20p | AA9UHX

POWER FIRST 1FD77 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου L5-20p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UHX Μοντέλο: 1FD77

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας καλωδίου κλειδώματος
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τύπος σύνδεσης5-15
καλώδιο Μήκος0.83ft.
Gauge12 AWG
Μετρητής / αγωγός12/3
Χρώμα μπουφάνΠορτοκαλί
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps15
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-20Ρ
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων1
Διαμόρφωση βύσματοςL5-20
Θερμ. Εύρος32 σε 167 βαθμούς
Τάση τάσης125
Watts1875

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΔιαμόρφωση βύσματοςΤιμή
POWER FIRST 1FD76 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου 5-15p | AA9UHW 1FD76L5-205-15PL5-20R5-15€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 1FD77 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου L5-20p
€23.64 /μονάδα