Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 1FD76 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου 5-15p | AA9UHW

POWER FIRST 1FD76 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου 5-15p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UHW Μοντέλο: 1FD76

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας καλωδίου κλειδώματος
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τύπος σύνδεσηςL5-20
καλώδιο Μήκος0.83ft.
Gauge12 AWG
Μετρητής / αγωγός12/3
Χρώμα μπουφάνΠορτοκαλί
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps15
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMAL5-20R
Αριθμός καταστημάτων1
Διαμόρφωση βύσματος5-15
Θερμ. Εύρος32 σε 167 βαθμούς
Τάση τάσης125
Watts1875

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΔιαμόρφωση βύσματοςΤιμή
POWER FIRST 1FD77 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου L5-20p | AA9UHX 1FD775-15L5-20Ρ5-15RL5-20€23.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 1FD76 Κλείδωμα προσαρμογέα καλωδίου 5-15p
€26.76 /μονάδα