Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Straight | AC8AFK 39Ε996

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Straight

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AFK Μοντέλο: BN200CΣταυρός: 39E996
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
€181.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Brad Nailer
CFM ανά λήψη2.83 στα 80 psi
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Εύρος συνδετήρων5/8 - 2 "
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Gauge18
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος10.437 "
Χωρητικότητα περιοδικών100
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 psi
ΆκροΜύτη
Βάρος εργαλείου2.6 λίβρες
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Straight
€181.98 /μονάδα