Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HYN 3ZKH3

POP SD43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HYN Μοντέλο: SD43BS201Σταυρός: 3ZKH3
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
€29.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.036 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.313 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)295
Αντοχή σε εφελκυσμό425 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SD43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500 Pk
€29.23 /πακέτο