Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HYD Μοντέλο: AK66-68BS200Σταυρός: 3ZKG1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€95.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.251 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος120 βαθμοί μετρητή
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.205 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.716 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)350 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό505 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.909
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk
€95.30 /πακέτο