Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AK43H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.402 Inch Length, 500Pk | AD3HXZ 3ZKF6

POP AK43H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.402 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HXZ Μοντέλο: AK43H201Cross Ref: 3ZKF6
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
€70.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.233 "
Ύψος κεφαλιού0.035 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος120 βαθμοί μετρητή
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.402 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)305
Αντοχή σε εφελκυσμό385 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AK43H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.402 Inch Length, 500Pk
€70.69 /πακέτο