Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AK43ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HXX 3ZKF4

POP AK43ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXX Μοντέλο: AK43ABS201Cross Ref: 3ZKF4
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
€41.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.220 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος120 βαθμοί μετρητή
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.313 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
Αντοχή σε εφελκυσμό235 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AK43ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk
€41.44 /πακέτο