Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD88BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.725 Inch Length, 100Pk | AD3HXR 3ZKE8

POP Τυφλό πριτσίνι AD88BS203, διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 0.725 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXR Μοντέλο: AD88BS203Cross Ref: 3ZKE8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.069 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.725 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)600 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό750 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD88BS203, διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 0.725 ίντσες, 100 Pk
€30.53 /πακέτο