Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD86BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.600 Inch Length, 100Pk | AD3HXN 3ZKE5

POP Τυφλό πριτσίνι AD86BS203, διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 0.600 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXN Μοντέλο: AD86BS203Cross Ref: 3ZKE5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€27.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.069 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.6 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)600 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό750 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD86BS203, διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 0.600 ίντσες, 100 Pk
€27.84 /πακέτο