Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD86ABS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.600 Inch Length, 100Pk | AD3HXM 3ZKE4

POP Τυφλό πριτσίνι AD86ABS203, διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 0.600 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXM Μοντέλο: AD86ABS203Cross Ref: 3ZKE4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€32.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.069 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.6 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)600 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό750 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD86ABS203, διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 0.600 ίντσες, 100 Pk
€32.21 /πακέτο