Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD68ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HWZ 3ZKC9

POP Τυφλό πριτσίνι AD68ABSLF200, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 0.675 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HWZ Μοντέλο: AD68ABSLF200Cross Ref: 3ZKC9
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
€60.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.625 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.675 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)315
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD68ABSLF200, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 0.675 ίντσες, 250 Pk
€60.32 /πακέτο