Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD68ABS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HWY 3ZKC8

POP Τυφλό πριτσίνι AD68ABS200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.675 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HWY Μοντέλο: AD68ABS200Cross Ref: 3ZKC8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.675 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)315
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD68ABS200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.675 ίντσες, 250 Pk
€32.98 /πακέτο