Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD610BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250Pk | AD3HUT 3ZJY4

POP Τυφλό πριτσίνι AD610BSLF200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.800 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HUT Μοντέλο: AD610BSLF200Cross Ref: 3ZJY4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.625 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.8 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)315
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.053
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD610BSLF200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.800 ίντσες, 250 Pk
€61.94 /πακέτο