Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 121446 Hmig Label 5 Inch H 3 Inch Width - Πακέτο 50 | AA7GVU 15Y474

BRADY 121446 Hmig Label 5 ίντσες H 3 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GVU Μοντέλο: 121446Σταυρός: 15Y474

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα HMIG
Ύψος5"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο / λευκό
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 121456 Ετικέτα 7 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Πλάτος PK5 | AH2MBQ 29TT18 1214567"επιγραφήΜαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο / ΛευκόVinyl10 "€27.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 121446 Hmig Label 5 ίντσες H 3 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 50
€135.82 /μονάδα