Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD44AH201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 500Pk | AD3HTJ 3ZJU8

POP AD44AH201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HTJ Μοντέλο: AD44AH201Cross Ref: 3ZJU8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€93.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.236 "
Ύψος κεφαλιού0.036 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)105
Αντοχή σε εφελκυσμό150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD44AH201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 500 Pk
€93.25 /πακέτο