Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD43BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HTE 3ZJU4

POP Τυφλό πριτσίνι AD43BSLF201, διάμετρος 1/8 ίντσας, μήκος 0.313 ίντσες, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HTE Μοντέλο: AD43BSLF201Cross Ref: 3ZJU4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.313 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
Αντοχή σε εφελκυσμό235 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.576
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι AD43BSLF201, διάμετρος 1/8 ίντσας, μήκος 0.313 ίντσες, 500 Pk
€41.16 /πακέτο