Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500Pk | AD3HRZ 3ZJT8

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HRZ Μοντέλο: AD43-45BSLF201Cross Ref: 3ZJT8
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
€93.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.157 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.044 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.142 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.453 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)150
Αντοχή σε εφελκυσμό220 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500 Pk
€93.16 /πακέτο