Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD34ABs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500Pk | AD3HRG 3ZJR1

POP AD34ABs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HRG Μοντέλο: AD34ABs201Cross Ref: 3ZJR1
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
€42.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.188 "
Ύψος κεφαλιού0.028 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.35 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)85
Αντοχή σε εφελκυσμό135 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD34ABs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500 Pk
€42.67 /πακέτο