Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD32Bs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500Pk | AD3HRF 3ZJP9

POP AD32Bs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HRF Μοντέλο: AD32Bs201Κωδ. Cross: 3ZJP9
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
€37.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.031 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.188 "
Ύψος κεφαλιού0.028 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.225 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)85
Αντοχή σε εφελκυσμό135 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD32Bs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500 Pk
€37.16 /πακέτο