Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POND BOSS PW1250 Αντλία καταρράκτη ABS 3/32 HP 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 Waterfall Pump ABS 3/32 HP 7 psi 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XZM Μοντέλο: PW1250Cross Ref: 38EF30
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
€230.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καταρράκτη
Συμμόρφωση εταιρείαςETL
καλώδιο Μήκος16ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού1380
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού120
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού600
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόABS
HP3/32
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος9.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι14 πόδια.
Outlet1.5 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.871
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POND BOSS PW1250 Waterfall Pump ABS 3/32 HP 7 psi 120V
€230.99 /μονάδα