Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Πολλαπλό μέταλλο Npt 6-7 / 8 Inch Μήκος | AC2HRD 2KHH4

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Πολλαπλή Μεταλλική Npt 6-7/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2HRD Μοντέλο: M35-375-4Cross Ref: 2KHH4
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
€56.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
Υλικό σώματοςΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος οπής στερέωσης0.2 "
Αριθμός εισόδων1
Αριθμός καταστημάτων4
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος6.875 "
συνολικό πλάτος1.5 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος οπής στερέωσηςΑριθμός εισόδωνΑριθμός καταστημάτωνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Πολλαπλό μέταλλο Npt 1-3 / 4 ίντσα Μήκος | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€25.06
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Πολλαπλό μέταλλο Npt 2-1 / 2 Inch Μήκος | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€28.18
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt 3-1 / 4 Inch Μήκος | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€30.12
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Πολλαπλό μέταλλο Npt 4 ίντσες Μήκος | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€32.25
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt 4-3 / 4 Inch Μήκος | AC2HNM 2KGZ6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€34.02
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Manifold Metal Npt 5-1 / 2 Inch Μήκος AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€36.20
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold Metal Npt 6-1 / 4 Inch Μήκος | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€38.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-4 Πολλαπλή Μεταλλική Npt 6-7/8 ίντσες μήκος
€56.23 /μονάδα