Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt 4-3 / 4 Inch Μήκος | AC2HNM 2KGZ6

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Πολλαπλή Μεταλλική Npt 4-3/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HNM Μοντέλο: M10-125-6Cross Ref: 2KGZ6
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
€34.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
Υλικό σώματοςΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος οπής στερέωσης0.17 "
Αριθμός εισόδων2
Αριθμός καταστημάτων6
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος4.75 "
συνολικό πλάτος1"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος οπής στερέωσηςΑριθμός εισόδωνΑριθμός καταστημάτωνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Πολλαπλό μέταλλο Npt 1-3 / 4 ίντσα Μήκος | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€25.06
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Πολλαπλό μέταλλο Npt 2-1 / 2 Inch Μήκος | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€28.18
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt 3-1 / 4 Inch Μήκος | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€30.12
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Πολλαπλό μέταλλο Npt 4 ίντσες Μήκος | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€32.25
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Manifold Metal Npt 5-1 / 2 Inch Μήκος AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€36.20
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold Metal Npt 6-1 / 4 Inch Μήκος | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€38.73
PNEUMADYNE INC M10-125-10 Manifold Metal Npt 7-3 / 4 Inch Μήκος | AC2HNQ 2KGZ9 M10-125-101"1 / 4 "0.17 "2101 / 8 "1"7.75 "€41.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Πολλαπλή Μεταλλική Npt 4-3/4 ίντσες μήκος
€34.02 /μονάδα