Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Βαλβίδα εναλλαγής 3 Way Nc 1/8 Inch Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Εναλλαγή βαλβίδας 3 κατευθύνσεων Nc 1/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6LHJ Μοντέλο: H11-30-14Σταυρός: 14F288

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€75.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή βαλβίδας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο / Ορείχαλκος
Συντελεστής όγκου. 29
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΕναλλαγή
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Συνολικό μήκος2.380 "
Μέγεθος σωλήνα1/8
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PNEUMADYNE INC H0-30-3 Εναλλαγή βαλβίδας 3 Way Nc Brass | AA6LHH 14F287 H0-30-3. 2410-321.8 "10-32€37.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Εναλλαγή βαλβίδας 3 κατευθύνσεων Nc 1/8 ίντσας Npt
€75.36 /μονάδα