Πλαστική προμήθεια PVCSW12X10 Wye Branch Pvc 45 Degree 12x10 In | AF2LFK 6UXX1

PLASTIC SUPPLY PVCSW12X10 Wye Branch Pvc 45 Βαθμών 12x10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LFK Μοντέλο: PVCSW12X10Cross Ref: 6UXX1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποκατάστημα Wye
Μέγεθος αγωγού12 "Run x 10" Branch
Μήκος20.25 "
ΥλικόΤύπου Ι Βαθμός Ι PVC
ΧαρακτηριστικάΣέλα 45 μοιρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.95
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW04 Wye Branch Pvc 45 Degree 4 In | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 Βαθμός€246.58
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW06 Wye Branch Pvc 45 Degree 6 In | AF2LFB 6UXW3 PVCW066"21.375 "45 Βαθμός€334.33
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW08 Wye Branch Pvc 45 Degree 8 In | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 Βαθμός€345.35
Πλαστική προμήθεια PVCW10 Wye Branch Pvc 45 Degree 10 In | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 Βαθμός€429.57
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW12 Wye Branch Pvc 45 Degree 12 In | AF2LFE 6UXW6 PVCW1212 "30 "45 Βαθμός€474.31
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW14 Wye Branch Pvc 45 Degree 14 In | AF2LFF 6UXW7 PVCW1414 "31.75 "45 Βαθμός€555.49
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCW16 Wye Branch Pvc 45 Degree 16 In | AF2LFG 6UXW8 PVCW1616 "34.625 "45 Βαθμός€751.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCSW12X10 Wye Branch Pvc 45 Βαθμών 12x10 In
€360.87 /μονάδα