Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πλαστική προμήθεια PVCR06X04 Μειωτής Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3

PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2LFM Μοντέλο: PVCR06X04Cross Ref: 6UXX3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος αγωγού6 "x 4"
Μήκος8.75 "
ΥλικόΤύπου Ι Βαθμός Ι PVC
ΧαρακτηριστικάReducer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
Πλαστική προμήθεια PVCR08X06 Μειωτής Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€189.74
Πλαστική προμήθεια PVCR10X08 Μειωτής Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "€237.84
Πλαστική προμήθεια Μειωτής PVCR12X10 Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€278.92
Πλαστική προμήθεια PVCR14X12 Μειωτής Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€399.68
Πλαστική προμήθεια PVCR16X14 Μειωτής Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€472.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 In
€156.44 /μονάδα