Πλαστική προμήθεια PVCR16X14 Μειωτής Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8

PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LFT Μοντέλο: PVCR16X14Cross Ref: 6UXX8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος αγωγού16 "x 14"
Μήκος8.5 "
ΥλικόΤύπου Ι Βαθμός Ι PVC
ΧαρακτηριστικάReducer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
Πλαστική προμήθεια PVCR06X04 Μειωτής Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€156.44
Πλαστική προμήθεια PVCR08X06 Μειωτής Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€189.74
Πλαστική προμήθεια PVCR10X08 Μειωτής Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "€237.84
Πλαστική προμήθεια Μειωτής PVCR12X10 Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€278.92
Πλαστική προμήθεια PVCR14X12 Μειωτής Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€399.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 In
€472.97 /μονάδα