Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP Pressure Regulator, Spring, PVC Seal, Polypropylene, 1-1/2 Inch Size | AA3AXV 11G082

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRHM150V-PP, ελατήριο, σφράγισμα PVC, πολυπροπυλένιο, μέγεθος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AXV Μοντέλο: PRHM150V-PPCross Ref: 11G082
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
€1,460.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος12.75 "
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Μήκος5"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης5 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.04
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVΜορφοποιημένο PVC8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 βαθμοί F1 / 2 "5 έως 125 psi€641.92
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσες | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVΜορφοποιημένο PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140 βαθμοί F3 / 4 "5 έως 125 psi€872.54
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVΜορφοποιημένο PVC10.125 "1"5.5 "140 βαθμοί F1"5 έως 125 psi€1,032.83
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVΜορφοποιημένο PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140 βαθμοί F1.5 "5 έως 125 psi€1,193.88
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVΜηχανικό PVC11 15 / 16 "2"7"140 βαθμοί F2"5 έως 125 psi€1,520.93
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP, Ελατήριο, Σφράγιση PVC, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPΠολυπροπυλένιο8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 βαθμοί F1 / 2 "5 έως 125 psi€806.28
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP, Ελατήριο, Στεγανοποίηση PVC, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 3/4 ίντσες | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPΠολυπροπυλένιο13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 βαθμοί F3 / 4 "5 έως 125 psi€1,085.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRHM150V-PP, ελατήριο, σφράγισμα PVC, πολυπροπυλένιο, μέγεθος 1-1/2 ίντσας
€1,460.41 /μονάδα