Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα EASMT6V22W24-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PJZ Μοντέλο: EASMT6V22W24-PPΣταυρός: 39P441
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
€920.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Συντελεστής όγκου4.20
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz60
Μέγιστη. Ρυθμός ροής10.8 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.21 / 32 "
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας15 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8481809005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€777.81
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, άμεσης δράσης, ανορθωμένο πηνίο, σωλήνας 1/4 ίντσας, στόμιο 3/8 ιντσών | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
RFQ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV, άμεσης δράσης, ανορθωμένο πηνίο, σωλήνας 1/2 ίντσας, στόμιο 3/8 ιντσών | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
RFQ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP, Άμεσης δράσης, Rectified Coil, 1/4 Inch Pipe, 3/8 Inch Orifice | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
RFQ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP, άμεσης δράσης, ανορθωμένο πηνίο, σωλήνας 1/2 ίντσας, στόμιο 3/8 ιντσών | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
RFQ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP, άμεσης δράσης, ανορθωμένο πηνίο, σωλήνας 1/4 ίντσας, στόμιο 3/8 ιντσών | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
RFQ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP, Άμεσης δράσης, Rectified Coil, 1/2 Inch Pipe, 3/8 Inch Orifice | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα EASMT6V22W24-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο
€920.71 /μονάδα