Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 6001-2LI Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 400 psi | AG9LMQ 20TX46

PIC GAUGES 6001-2LI Μανόμετρο βαρέως τύπου 6 ιντσών 400 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9LMQ Μοντέλο: 6001-2LICross Ref: 20TX46
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
€435.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος6"
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειράαπό 0 έως 400
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
PIC GAUGES 6001-2LH Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2 LHαπό 0 έως 3002€290.31
PIC GAUGES 6001-2LB Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LBαπό 0 έως 150.1€290.31
PIC GAUGES 6001-2LC Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LCαπό 0 έως 300.2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LD Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LDαπό 0 έως 600.5€290.31
PIC GAUGES 6001-2LE Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LEαπό 0 έως 1001€290.31
PIC GAUGES 6001-2LF Μετρητής πίεσης βαρέως τύπου 6 ιντσών 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 έως 160 psi2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LG Pressure Gauge Heavy Duty 6 ίντσες 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LGαπό 0 έως 2002€290.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LI Μανόμετρο βαρέως τύπου 6 ιντσών 400 psi
€435.26 /μονάδα