Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 301L-402H Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 300 psi | AH3BDM 30ZV86

PIC GAUGES 301L-402H Μανόμετρο Ανοξείδωτο 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BDM Μοντέλο: 301L-402HCross Ref: 30ZV86
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
€114.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειράαπό 0 έως 300
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
PIC GAUGES 301L-402B Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402Βαπό 0 έως 150.1€114.84
PIC GAUGES 301L-402C Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402Cαπό 0 έως 300.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402D Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402Dαπό 0 έως 600.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402E Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402Εαπό 0 έως 1002€114.84
PIC GAUGES 301L-402F Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0 έως 160 psi2€114.84
PIC GAUGES 301L-402G Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402Gαπό 0 έως 2005€114.84
PIC GAUGES 301L-402I Μετρητής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402Ιαπό 0 έως 4005€114.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 301L-402H Μανόμετρο Ανοξείδωτο 300 psi
€114.84 /μονάδα