Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 202L-404H Υγρό πίεσης με υγρό γεμάτο 0 έως 300psi | AA8RYB 19RZ23

PIC GAUGES 202L-404H μανόμετρο με υγρό πλήρωσης 0 έως 300psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RYB Μοντέλο: 202L-404HCross Ref: 19RZ23
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
€81.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+/- 2-1-2%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΚανένας
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Τύπος μετρητήΥγρό γεμάτο
Αποφοίτηση50 psi
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Σειρά0 έως 300 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5 psi
Υλικό υποδοχήςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Υλικό σωλήνωνΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9026200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή (U-Clamp-40 ή Flange-40)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμα περιβλήματοςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
PIC GAUGES 202L-204F Υγρό πίεσης γεμάτο από 0 έως 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "2"πλαστικός0 έως 160 psi2€27.69
PIC GAUGES 202L-254H Μανόμετρο Υγρό Γεμισμένο 0 έως 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254ΗΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "2.5 "πλαστικόςαπό 0 έως 3005€31.78
PIC GAUGES 202L-404B Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJG 20TW52 202L-404ΒΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 150.1€83.00
PIC GAUGES 202L-404C Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJH 20TW53 202L-404CΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 300.5€86.94
PIC GAUGES 202L-404D Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJL 20TW56 202L-404DΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 600.5€91.22
PIC GAUGES 202L-404E Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJM 20TW57 202L-404ΕΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 1002€84.80
PIC GAUGES 202L-404F Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJN 20TW58 202L-404FΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικός0 έως 160 psi2€91.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 202L-404H μανόμετρο με υγρό πλήρωσης 0 έως 300psi
€81.48 /μονάδα