Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 202L-404F Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJN 20TW58

PIC GAUGES 202L-404F Μανόμετρο 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LJN Μοντέλο: 202L-404FCross Ref: 20TW58
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
€91.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά0 έως 160 psi
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση2
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4082
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμα περιβλήματοςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
PIC GAUGES 202L-404H Υγρό πίεσης με υγρό γεμάτο 0 έως 300psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404ΗΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΚανέναςΑσημένιο1 / 4 "NPT4"Πολυανθρακικό0 έως 300 psi5 psi€81.48
PIC GAUGES 202L-204F Υγρό πίεσης γεμάτο από 0 έως 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "2"πλαστικός0 έως 160 psi2€27.69
PIC GAUGES 202L-254H Μανόμετρο Υγρό Γεμισμένο 0 έως 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254ΗΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "2.5 "πλαστικόςαπό 0 έως 3005€32.16
PIC GAUGES 202L-404B Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJG 20TW52 202L-404ΒΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 150.1€83.00
PIC GAUGES 202L-404C Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJH 20TW53 202L-404CΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 300.5€86.94
PIC GAUGES 202L-404D Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJL 20TW56 202L-404DΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 600.5€91.22
PIC GAUGES 202L-404E Μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJM 20TW57 202L-404ΕΧαλκόςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "4"πλαστικόςαπό 0 έως 1002€84.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 202L-404F Μανόμετρο 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες
€91.22 /μονάδα