Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 201L-402A Vacuum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LHH 20TV64

PIC GAUGES 201L-402A Waum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LHH Μοντέλο: 201L-402ACross Ref: 20TV64

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€68.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση0.5
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤιμή
PIC GAUGES 4001-2LA Waum Gauge HD 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€183.19
PIC GAUGES 6001-2LA Waum Gauge Heavy Duty 6 In 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€290.31
PIC GAUGES 301L-402A Vacuum Gauge 1 / 2in NPT 30-0 Hg Vacuum | AH3BDB 30ZV76 301L-402Α4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€110.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 201L-402A Waum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum
€68.75 /μονάδα