PHILIPS BURTON CS316SC Ελαφριά οροφή 150w 37-1 / 2 ίντσες Μήκος 10 Ft | AG4VVF 35FV08

PHILIPS BURTON CS316SC Εξεταστική οροφή φωτός 150w 37-1/2 ίντσας μήκος 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VVF Μοντέλο: CS316SCCross Ref: 35FV08

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,957.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εξέτασης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων37.5 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.4300K
καλώδιο Μήκος10ft.
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός126,000 Lux @ 24 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜονή οροφή
Συνολική προσέγγιση χρηστών37.5 "
διακόπτηςΚουνιστή πολυθρόνα
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Τάση120
Watts150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λάμπα αλογόνου Παρέχει 600 ώρες. Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε τυπική ρύθμιση, το κουμπί τριβής επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει την τριβή στον βραχίονα αυτο-εξισορρόπησης που θέτει στην επιθυμητή ένταση χωρίς εργαλείο, τα συστήματα συναρμολόγησης πληρούν τους σεισμικούς κωδικούς της Καλιφόρνια, 5 ετών. Περιορισμένη Warran

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία χρώματος.Έξοδος φωτόςΤοποθέτηση ΤύποςWattsΤιμή
PHILIPS BURTON OP216DC Εξετάσεις Φωτιστικό οροφής Προτεινόμενη λάμπα AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 Lux @ 24 "Διπλή οροφή50€8,041.90
PHILIPS BURTON OP216SC Ελαφριά οροφή 50w 37-1 / 2 ίντσα Μήκος 10 πόδια | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 Lux @ 24 "Μονή οροφή50€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316DC Εξετάσεις Φωτιστικό οροφής Προτεινόμενη λάμπα AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300K126,000 Lux @ 24 "Διπλή οροφή150€8,916.72
PHILIPS BURTON OC516CC Ελαφριά οροφή 37-1 / 2 ίντσες Μήκος βραχίονα 10 πόδια | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 και 4300KΕξωτερικοί ασθενείς II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Οροφή50/150€8,393.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON CS316SC Εξεταστική οροφή φωτός 150w 37-1/2 ίντσας μήκος 10 πόδια
€4,957.31 /μονάδα