PHILIPS BURTON A100FL Χειρουργικό ελαφρύ αλογόνο 45w 3500k | AG4VUC 35FT68

PHILIPS BURTON A100FL Χειρουργικό Φωτιστικό Αλογόνου 45w 3500k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VUC Μοντέλο: A100FLCross Ref: 35FT68

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,428.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρουργικό Φως
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων31 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.3500K
καλώδιο Μήκος9.83ft.
Τύπος καλωδίουΣυνδέω
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός63,000 lux @ 40 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών31 "
διακόπτηςΠοδοδιακόπτης
ΧαρακτηριστικάΒάση δαπέδου
Τάση120
Watts45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υψηλή ένταση 63,000 lux σε 1m, Υψηλό CRI 97, Compact 20 "Diameter Lighthead, CE Marked, 5 th. Εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.Έξοδος φωτόςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνWattsΤιμή
PHILIPS BURTON A200FL Χειρουργικό ελαφρύ αλογόνο 35w 3700k | AG4VUD 35FT69 A200FL63 "3700K90,000 lux @ 40 "63 "35€9,729.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON A100FL Χειρουργικό Φωτιστικό Αλογόνου 45w 3500k
€6,428.56 /μονάδα