PHILIPS BURTON A200FL Χειρουργικό ελαφρύ αλογόνο 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON A200FL Χειρουργικό Φωτιστικό Αλογόνου 35w 3700k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VUD Μοντέλο: A200FLCross Ref: 35FT69

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,729.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρουργικό Φως
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων63 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.3700K
καλώδιο Μήκος9.83ft.
Τύπος καλωδίουΣυνδέω
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός90,000 lux @ 40 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών63 "
διακόπτηςΠοδοδιακόπτης
ΧαρακτηριστικάΒάση δαπέδου
Τάση120
Watts35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 90,000 lux Σε 1m, CRI 96, Διάμετρος ελαφρού πεδίου 10 "έως 12", Βάθος φωτισμού 47 ", Ρυθμιζόμενη εστίαση με περιστρεφόμενη κεντρική λαβή, με σήμανση CE, 5 χρόνια Περιορισμένη εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.Έξοδος φωτόςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνWattsΤιμή
PHILIPS BURTON A100FL Χειρουργικό ελαφρύ αλογόνο 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500K63,000 lux @ 40 "31 "45€6,428.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON A200FL Χειρουργικό Φωτιστικό Αλογόνου 35w 3700k
€9,729.10 /μονάδα