Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Οδηγός οδήγησης 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Οδηγός οδήγησης 120 V 1.0-60 W 12 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YYN Μοντέλο: LED120A0012V50FCross Ref: 4HGK8
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
€151.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Ύψος1.187 "
Ρεύμα εισόδου0.63 AAC
Ισχύς εισόδου75
Τάση Εισόδου120 VAC
Μήκος9.5 "
Ρεύμα εξόδου0.80-5.0 ADC
Τάση εξόδου12 VDC
Συντελεστής ισχύος0.90
Ισχύς εξόδου10 έως 60 W
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (Dry Damp)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€227.71
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Οδηγός οδήγησης 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€160.76
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Οδηγός οδήγησης 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€100.45
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "€241.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Οδηγός οδήγησης 120 V 1.0-60 W 12 V
€151.69 /μονάδα