Είδος | Σύστημα συνδυασμού εφεδρικού φρεατίου / μπαταρίας |
Φορτιστής μπαταρίας 12VDC | 1.6 Amps |
Ενισχυτές | 3.8 |
Βασικό υλικό | Επιχρωμιωμένος χάλυβας (Κύριος); ABS (Δευτερεύον) |
καλώδιο Μήκος | 10 (Πρωτοβάθμια); 7 1/2 (Δευτερεύον) |
Απαλλαγή NPT | 1-1 / 2 ίντσες |
Duty | Συνεχής (Πρωτοβάθμια); Διαλείπουσα (δευτεροβάθμια) |
GPH νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού | 4100 (Πρωτοβάθμια); 2500 (Δευτερεύον) |
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 2770 (Πρωτοβάθμια); 1730 (Δευτερεύον) |
GPH νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 2580 (Πρωτοβάθμια) 150 (Δευτεροβάθμια) |
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 3000 (Πρωτοβάθμια); 1420 (Δευτερεύον) |
Ύψος | 22.25 " |
Στέγαση | Χυτοσίδηρος, χυτο αλουμίνιο (πρωτογενές) ABS (Δευτερεύον) |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος, χυτο αλουμίνιο (πρωτογενές) ABS (Δευτερεύον) |
HP | 1/3 |
Υλικό πτερωτών | Χυτοσίδηρος (Πρωτεύον); ABS (Δευτερεύον) |
Μήκος | 11 " |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 3/16 |
Μέγιστη. Ροή | 2500 |
Μέγιστη. Κεφάλι | 16 |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 104 βαθμοί F |
Μέγιστη. Θερμ. | 104 F |
Μηχανική σφραγίδα | καλός |
Ελάχ. Sump Pit Dia. | 11 ίντσες |
Τύπος κινητήρα | PSC (Primary) Τύπος πινέλου DC (Δευτερεύον) |
Εκτός σημείου | 10 δευτερόλεπτα μετά την πτώση του πλωτήρα που κανονικά αδειάζει το λάκκο (Κύριο) 30 δευτερόλεπτα (Δευτερεύον) |
Στο θέμα | 9 1/4 (Πρωτεύουσα); 11 1/4 (Δευτερεύον) |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Σφραγίδα άξονα | Διπλό άνθρακα Κεραμικό (Πρωτεύον); Rulon (Δευτερεύον) |
Τύπος διακόπτη | Αυτόματο Dual Float Caged |
Αρχή Υλικού | Χυτό αλουμίνιο (πρωτογενές); ABS (Δευτερεύον) |
Τάση | 115 |
Πλάτος | 8.875 " |