Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 154-016-G βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3BNG Μοντέλο: 154-016-G

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€759.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΠολυεστέρας/Νιτρίλιο
Ξεφουσκωμένη διάμετρος3"
Αποπληθωρισμένο μήκος28 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα3'
Μέγιστη. Διάμετρος16 "
Μέγιστη. Κεφάλι0.5 ft
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-002-G Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Αέριο χαμηλής πίεσης, 2 ίντσες CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€149.10
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-003-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 3 ιντσών | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-004-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 4 ιντσών | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-006-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 6 ιντσών | CF3BNB 154-006-G1.5 "11.5 "2'6"1 ft€210.76
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-008-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 8 ιντσών | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-010-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 10 ιντσών | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€334.09
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-012-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 12 ιντσών | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-016-G βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 16 ιντσών
€759.44 /μονάδα