Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3BNB Μοντέλο: 154-006-G
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
€210.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΠολυεστέρας/Νιτρίλιο
Ξεφουσκωμένη διάμετρος1.5 "
Αποπληθωρισμένο μήκος11.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα2'
Μέγιστη. Διάμετρος6"
Μέγιστη. Κεφάλι1 ft
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το φουσκωτό βύσμα σωλήνων Petersen Products 154-006-G χρησιμοποιείται για την απόφραξη σωλήνων όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη, για την πρόληψη της εισόδου βρωμιάς και άλλων ρύπων κατά τη συντήρηση, την κατασκευή ή την επισκευή αγωγών. Είναι ιδανικό για δοκιμές νερού κλειστού αγωγού, απόφραξη, συντήρηση δημοτικών αγωγών, βυθοκόρηση, διαρροή, απόφραξη νερού, συντήρηση αγωγών αποχέτευσης και επεξεργασία λυμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το φουσκωτό βύσμα σωλήνα 154-006-G διαθέτει σώμα κύστης νιτριλίου για χαμηλή τριβή και εξωτερικό φύλλο κατασκευασμένο από πολυεστέρα για να αντιστέκεται στην τριβή.
  • Έρχεται με θύρα στελέχους βαλβίδας ελαστικού για να αποτρέψει τη διαφυγή αέρα και σκόνης από το ελαστικό μέσω του στελέχους βαλβίδας.
  • Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις λειτουργίας έως 15 psi.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε γωνία λόγω του σφαιρικού του σχήματος και διαθέτει ενσωματωμένη παράκαμψη για την εξασφάλιση ροής μέσω άντλησης και βαρύτητας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σωλήνες προϊόντων Petersen: Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σύνδεσης φουσκώματος με τα βύσματα σωλήνων και βοηθούν τις συσκευές ελέγχου.
  • Petersen Products Controllers: Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της πίεσης κατά τη διαδικασία δοκιμής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2005

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι μέγεθος σωλήνα χρησιμοποιείται για την κύρια γραμμή ύδρευσης;

Α. Γενικά, η κοινή διάμετρος σωλήνων που έχει σχεδιαστεί για τις κύριες γραμμές νερού κυμαίνεται από 6 έως 16 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-002-G Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Αέριο χαμηλής πίεσης, 2 ίντσες CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€149.10
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-003-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 3 ιντσών | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-004-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 4 ιντσών | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-008-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 8 ιντσών | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-010-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 10 ιντσών | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€334.09
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-012-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 12 ιντσών | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 154-014-G Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 14 ιντσών | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€598.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, αέριο χαμηλής πίεσης, διάμετρος 6 ιντσών
€210.76 /μονάδα