Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5030 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, Νερό στερέωσης, Διάμετρος 3 ιντσών | CF3AGM

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, στέλεχος γραμμής νερού, διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AGM Πρότυπο: 143-5030

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Μέγιστη. Διάμετρος3.2 "
Μέγιστη. Κεφάλι65 ft
Μέγιστη. Πίεση28 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.2.73 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)3"
Συνολικό μήκος3.12 "
Υλικό σφραγίδαςΦυσικό λάστιχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5004 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, Υδραυλικό στέλεχος, Διάμετρος 0.39 ίντσες | CF3AGC 143-50040.43 "428 ft185 psi1.87 "€16.04
PETERSEN PRODUCTS 143-5005 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, στέλεχος γραμμής νερού, διάμετρος 0.5 ίντσας | CF3AGD 143-50050.56 "415 στ180 psi1.87 "€16.04
PETERSEN PRODUCTS 143-5007 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, στέλεχος γραμμής νερού, διάμετρος 0.75 ίντσας | CF3AGE 143-50070.87 "415 ft180 psi2.06 "€16.04
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5010 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, Ράβδος νερού, Διάμετρος 1 ίντσας | CF3AGF 143-50101.02 "92 ft40 psi2.18 "€16.04
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5012 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, Ράβδος νερού, Διάμετρος 1.25 ίντσας | CF3AGH 143-50121.43 "258 ft112 Psi2.06 "€19.28
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5015 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, Ράβδος νερού, Διάμετρος 1.5 ιντσών | CF3AGJ 143-50151.53 "203 ft88 Psi1.87 "€20.90
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-5020 Βύσμα σωλήνα, Μηχανολογικό, στέλεχος αγωγού νερού, διάμετρος 2 ιντσών | CF3AGK 143-50202.06 "258 ft112 Psi2.63 "€27.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, στέλεχος γραμμής νερού, διάμετρος 3 ιντσών
€40.38 /μονάδα