Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 143-2213-S Βύσμα σωλήνων, Μηχανικό, Χειρολαβή T Turn Tite, Διάμετρος 2 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3ACT Μοντέλο: 143-2213-S

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Φλάντζα Ντία.3"
Μέγιστη. Διάμετρος2.28 "
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Ελάχ. Ντία.2.06 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)2.125 "
Συνολικό μήκος3.48 "
Μήκος σφραγίδας2.04 "
Υλικό σφραγίδαςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΦλάντζα Ντία.Μέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2019-T Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, παξιμάδι αντίχειρα, διάμετρος 3/16 ίντσας, καουτσούκ | CF2ZYG 143-2019-ΤΑλουμίνιο0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprene€25.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2025-T Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, παξιμάδι αντίχειρα, διάμετρος 1/4 ίντσας, καουτσούκ | CF2ZYH 143-2025-ΤΑλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprene€25.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2025-T1 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι αντίχειρα, 0.25 ίντσες Διάμετρος σωλήνα, καουτσούκ | CF2ZYJ 143-2025-T1Αλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprene€25.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2025-W Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Micro Wing-Nut, 1/4 Inch Διάμετρος, καουτσούκ | CF2ZYK 143-2025-WΑλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprene€32.26
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2025-W1 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Micro Wing-Nut, 3/16 Inch Διάμετρος, καουτσούκ | CF2ZYL 143-2025-W1Αλουμίνιο0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprene€32.26
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2031-T Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, παξιμάδι αντίχειρα, διάμετρος 5/16 ίντσας, καουτσούκ | CF2ZYΜ 143-2031-ΤΑλουμίνιο0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprene€25.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-2031-T1 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι αντίχειρα, Διάμετρος 5/16 ίντσας, Upto 15 Psi, Καουτσούκ | CF2ZYN 143-2031-T1Αλουμίνιο0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprene€25.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2213-S Βύσμα σωλήνων, Μηχανικό, Χειρολαβή T Turn Tite, Διάμετρος 2 1/8 ίντσας
€84.19 /μονάδα