PETERSEN MFG. CN36X22 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Στρογγυλό ύψος 22 ιντσών | AH3DRK 31EX55

PETERSEN MFG. CN36X22 Security Planter ύψος 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3DRK Μοντέλο: CN36X22Cross Ref: 31EX55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,264.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓλάστρα ασφαλείας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαLite Sand Blast
Μέσα Dia.30 "
ΥλικόΣκυρόδεμα
Καθαρό βάρος1000 λίβρες
Εκτός Dia.36 "
συνολικό ύψος22 "
Shapeγύρος
Wall Πάχος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 466.2
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Καθαρό βάροςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
PETERSEN MFG. RP24X17 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 17 ιντσών | AH3DQE 31EX21 RP24X1718 "-24 "17 "--γύρος€726.00
PETERSEN MFG. RP24X24 Security Planter Ύψος 24 ίντσας | AH3DQG 31EX25 RP24X2418 "350 λίβρες24 "24 "--γύρος€809.30
PETERSEN MFG. P24X24 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 24 ιντσών | AH3DQH 31EX26 P24X24---24 "24 "24 "Τετράγωνα€838.96
PETERSEN MFG. P18X33 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 20 ιντσών | AH3DQJ 31EX27 P18X33---20 "18 "33 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€847.15
PETERSEN MFG. P36X24X18 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 18 ιντσών | AH3DQM 31EX30 P36X24X18---18 "36 "24 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€875.04
PETERSEN MFG. A24X24X18 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 18 ιντσών | AH3DQN 31EX31 Α24Χ24Χ18---18 "24 "24 "Τετράγωνα€831.43
PETERSEN MFG. RP24X33 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 33 ιντσών | AH3DQQ 31EX34 RP24X3318 "-24 "33 "--γύρος€889.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN MFG. CN36X22 Security Planter ύψος 22 ίντσες
€1,264.27 /μονάδα