PETERSEN MFG. P36X24X18 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 18 ιντσών | AH3DQM 31EX30

PETERSEN MFG. P36X24X18 Ασφάλεια Planter Ύψος 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3DQM Μοντέλο: P36X24X18Cross Ref: 31EX30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€875.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓλάστρα ασφαλείας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαLite Sand Blast
ΥλικόΣκυρόδεμα
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Wall Πάχος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 259.2
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Καθαρό βάροςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
PETERSEN MFG. RP24X17 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 17 ιντσών | AH3DQE 31EX21 RP24X1718 "-24 "17 "--γύρος€726.00
PETERSEN MFG. RP24X24 Security Planter Ύψος 24 ίντσας | AH3DQG 31EX25 RP24X2418 "350 λίβρες24 "24 "--γύρος€809.30
PETERSEN MFG. P24X24 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 24 ιντσών | AH3DQH 31EX26 P24X24---24 "24 "24 "Τετράγωνα€838.96
PETERSEN MFG. P18X33 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 20 ιντσών | AH3DQJ 31EX27 P18X33---20 "18 "33 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€847.15
PETERSEN MFG. A24X24X18 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 18 ιντσών | AH3DQN 31EX31 Α24Χ24Χ18---18 "24 "24 "Τετράγωνα€831.43
PETERSEN MFG. RP24X33 Ζαρντινιέρα ασφαλείας Ύψος 33 ιντσών | AH3DQQ 31EX34 RP24X3318 "-24 "33 "--γύρος€889.35
PETERSEN MFG. P36X24X24 Φυτευτήρας ασφαλείας ύψους 24 ιντσών | AH3DQR 31EX35 P36X24X24---24 "36 "24 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€911.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN MFG. P36X24X18 Ασφάλεια Planter Ύψος 18 ίντσες
€875.04 /μονάδα