Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Συνδετήρας 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Υποδοχή 480VAC 30A L16-30R 3P 4W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NHY Μοντέλο: 2624-CW6P-AMCross Ref: 40LN09
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
€232.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.640 "έως 0.930"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
HP10.0
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL16-30R
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 6, 6Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση480 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3856
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Σύνδεσμος PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"3.0L15-30R3250 VAC€325.91
Σύνδεση PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"-L17-30R3600 VAC€332.56
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM Συνδετήρας 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-ΠΜ200.560 "έως 0.770"5.0L16-20R3480 VAC€289.14
Σύνδεσμος PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-ΠΜ200.560 "έως 0.770"3.0L15-20R3250 VAC€235.70
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM Connector 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€265.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM Υποδοχή 480VAC 30A L16-30R 3P 4W
€232.01 /μονάδα