Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Βύσμα Βιομηχανικό 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Plug Industrial 250VAC 30A L15-30P 3P 4W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NJD Μοντέλο: 2522-PW6P-AMCross Ref: 40LN14
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
€186.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.640 "έως 0.930"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
HP3.0
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL15-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Βύσμα Βιομηχανικό 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-ΠΜ200.560 "έως 0.770"3.0L15-20Ρ3250 VAC€166.32
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Βύσμα Βιομηχανικό 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"10.0L16-30Ρ3480 VAC€160.77
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Βύσμα Βιομηχανικό 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-ΠΜ200.560 "έως 0.770"5.0L16-20Ρ3480 VAC€156.79
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Βύσμα Βιομηχανικό 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"-L17-30Ρ3600 VAC€178.45
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Βύσμα 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"3.0L18-30Ρ4120 / 208 VAC€190.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Plug Industrial 250VAC 30A L15-30P 3P 4W
€186.11 /μονάδα