Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΝΝ 3000300171 Αγκωνα 90 μοιρών Χαμηλής Θερμοκρασίας Ατσάλι FNPT 1-1/2 | AF7FLT 20XY20

PENN MACHINE WORKS 3000300171 Αγκώνας 90 μοιρών Χάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας FNPT 1-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FLT Μοντέλο: 3000300171Σταυρός: 20XY20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€310.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας LF2
Τάξη3000 λίβρες
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.574
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΠΕΝΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΕΙ 1000300112 Αγκώνα 90 μοιρών ανοξείδωτο FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 90 μοίρες1 / 2 "€93.12
ΠΕΝΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΕΙ 1500300112 Αγκώνα 90 μοιρών ανοξείδωτο FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 90 μοίρες3 / 4 "€110.42
ΠΕΝΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΕΙ 2000300112 Αγκώνα 90 μοιρών από ανοξείδωτο χάλυβα FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 90 μοίρες1"€178.26
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ PENN 4000300112 Elbow 90 Degree ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 2 ίντσες | AF7FLX 20ΧΥ75 4000300112304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 90 μοίρες2"€591.26
ΠΕΝΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1000300312 Αγκώνας 45 μοιρών από ανοξείδωτο ατσάλι FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 45 μοίρες1 / 2 "€129.23
ΠΕΝΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΕΙ 1500300312 Αγκώνας 45 μοιρών από ανοξείδωτο ατσάλι FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LΑνοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας, 45 μοίρες3 / 4 "€169.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENN MACHINE WORKS 3000300171 Αγκώνας 90 μοιρών Χάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας FNPT 1-1/2"
€310.60 /μονάδα