PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας, μπλε, με T-Nut PK96 | AC6ETJ 33J957

PELICAN Μαξιλάρι παλέτας SKID MATE, Μπλε, Με Παξιμάδι Τ PK96

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ETJ Μοντέλο: SKID MATECross Ref: 33J957

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4.71 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 96
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι παλέτας με παξιμάδι
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος6"
Ύψος2.875 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-20 έως 120 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος5/16 "- 18
Χωρητικότητα βάρους70 έως 125 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το μαξιλάρι παλετών με υγρασία Pelican Skid-Mate έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία από σοκ και κραδασμούς για την αποφυγή ζημιών κατά το χειρισμό ή τη μεταφορά βαρέων / πολύτιμων εργαλείων ή εξοπλισμού.
    • Αυτό το μαξιλάρι παλέτας Skid-Mate διαθέτει κατασκευή πολυαιθυλενίου και έρχεται με παξιμάδι T που διευκολύνει την τοποθέτηση απευθείας σε βάσεις παλετών με μπουλόνι 5/16 ιντσών 18 UNC.
    • Μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 120 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί εύκολα να χειριστεί φορτία από 70 έως 125 λίβρες.
    • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Skid-Mate spacer με αυτό το μαξιλάρι παλέτας για να προσθέσετε ένα επιπλέον ύψος 1-1 / 8 ίντσες στο μαξιλάρι. Αυτό το αυξημένο ύψος θα επιτρέψει στη βάση της παλέτας να δεχτεί τις περισσότερες από τις υποδοχές παλετών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος νήματοςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας με T-Nut PK96 | AC6ETC 33J951 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan5/16 "- 1820 έως 35 λίβρες€4.71
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας πράσινο με T-Nut PK96 | AC6ETE 33J953 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο5/16 "- 1830 έως 50 λίβρες€4.71
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας κίτρινο με T-Nut PK96 | AC6ETG 33J955 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο5/16 "- 1845 έως 80 λίβρες€4.71
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας πορτοκαλί με T-Nut PK96 | AC6ETL 33J959 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί5/16 "- 18125 έως 225 λίβρες€5.30
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας Tan Metric T-Nut PK96 | AC6ETM 33J960 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan8 x 10 mm25 έως 30 λίβρες€6.56
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας Πράσινο μετρικό T-Nut PK96 | AC6ETN 33J961 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο8 x 10 mm30 έως 50 λίβρες€6.56
PELICAN SKID MATE Μαξιλάρι παλέτας Κίτρινο μετρικό T-Nut PK96 | AC6ETP 33J962 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο8 x 10 mm45 έως 80 λίβρες€6.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Μαξιλάρι παλέτας SKID MATE, Μπλε, Με Παξιμάδι Τ PK96
€4.71 /μονάδα