PELICAN 9440-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής Led Black | AE6HRD 5RZY2

PELICAN 9440-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής LED μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HRD Μοντέλο: 9440-BCross Ref: 5RZY2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,102.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής
ΒάσηΤρίποδο
Χρόνος καύσης μπαταρίας3/6 Ώρες.
Τύπος μπαταρίας12V NiMH
Τάση εισόδου φορτιστή120VAC
Χρόνος φόρτισης8 hr.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3.5 "
Εκτίμηση IP54
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt1.2 έως 2.4W
Διανομή φωτόςΠλημμύρα
Lumens1200/2400
Μέγιστη. Υψος86.25 "
Αριθμός κεφαλών λαμπτήρα1
Αριθμός υποδοχών / Accs.2
Χρόνος λειτουργίας8 ώρες Χαμηλή, 3 ώρες. Υψηλός
ΧαρακτηριστικάΕνιαία κεφαλή
Τάση12
Watts1.2/2.4
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.856
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8513104000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΒάσηΧρόνος καύσης μπαταρίαςWattsΤύπος μπαταρίαςΒάθοςΛάμπα WattΔιανομή φωτόςΤιμή
PELICAN 9430SL-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένου χώρου Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6 9430SL-B32.25 "Μονάδα8/15 Ώρες.2412V επαναφορτιζόμενη, σφραγισμένη2.5 "24WSpot€1,859.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 9440-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής LED μαύρο
€2,102.85 /μονάδα